CHF 4.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.92inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 303425 M |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 25 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 30 mm |
D | 34 mm |
B | 25 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |