CHF 3.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.90inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 303420 M |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 30 mm |
D | 34 mm |
B | 20 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |
CHF 2.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.91inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026