CHF 4.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.03inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 283220 M |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 28 mm |
D | 32 mm |
B | 20 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |