CHF 2.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.99inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 202325 M |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 25 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 20 mm |
D | 23 mm |
B | 25 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |
CHF 2.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026