CHF 2.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.30inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 202310 M |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 10 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 20 mm |
D | 23 mm |
B | 10 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |