CHF 144.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 156.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 18018580 M |
Wellendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 185 mm |
Breite | 80 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 180 mm |
D | 185 mm |
B | 80 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |