CHF 1.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.99inkl. MwSt
39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 141615 M |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 15 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 14 mm |
D | 16 mm |
B | 15 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |