CHF 101.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 109.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 140145100 M |
Wellendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 145 mm |
Breite | 100 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 140 mm |
D | 145 mm |
B | 100 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |