CHF 128.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 130135100 M |
Wellendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 135 mm |
Breite | 100 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 130 mm |
D | 135 mm |
B | 100 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |