CHF 124.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 134.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 125130100 M |
Wellendurchmesser | 125 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 100 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 125 mm |
D | 130 mm |
B | 100 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |