CHF 57.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 11011560 M |
Wellendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 60 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 110 mm |
D | 115 mm |
B | 60 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |