CHF 1.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 101220 M |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 10 mm |
D | 12 mm |
B | 20 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |