CHF 0.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.02inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 081012 M |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 12 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 8 mm |
D | 10 mm |
B | 12 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |