SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsarm Bronze /Bronze PRM 808560

  • ERIKS:23769025
  • Hersteller:PRM 808560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ob Fett oder Öl – ein Qualitätsschmierstoff reduziert die Reibung und den Verschleiß, indem er das Bronze-Gleitlager von dessen Welle trennt.

Zu den Eigenschaften und Vorteilen der gerollten SKF Bronze-Gleitlager zählen:
  • geringe Empfindlichkeit in verschmutzten Umgebungen
  • geringe Empfindlichkeit gegenüber Stoßbelastungen und Schwingungen auch im unteren Geschwindigkeitsbereich
  • gute Beständigkeit gegenüber korrosiven Medien
Typische Anwendungsgebiete sind:
  • landwirtschaftliche Maschinen und Geräte
  • Hebe- und Fördervorrichtungen
  • Baumaschinen aller Art
  • forstwirtschaftliche Maschinen und Geräte
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PRM
Typ
Straight Bushing
Hersteller ID
PRM 808560
Wellendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
60 mm
Mit Bund
Nein
d
80 mm
D
85 mm
B
60 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungsarm