CHF 35.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | PRM |
Typ | Straight Bushing |
Hersteller ID | PRM 808540 |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 40 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 80 mm |
D | 85 mm |
B | 40 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungsarm |