CHF 45.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | PRM |
Typ | Straight Bushing |
Hersteller ID | PRM 707560 |
Wellendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 60 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 70 mm |
D | 75 mm |
B | 60 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungsarm |