CHF 12.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.26inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | PRM |
Typ | Straight Bushing |
Hersteller ID | PRM 353940 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 40 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 35 mm |
D | 39 mm |
B | 40 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungsarm |