CHF 5.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.62inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | PRM |
Typ | Straight Bushing |
Hersteller ID | PRM 252825 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 25 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 25 mm |
D | 28 mm |
B | 25 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungsarm |