CHF 2.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.17inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | PRM |
Typ | Straight Bushing |
Hersteller ID | PRM 161815 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 15 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 16 mm |
D | 18 mm |
B | 15 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungsarm |
CHF 2.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026