CHF 100.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 109.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | PRM |
Typ | Straight Bushing |
Hersteller ID | PRM 10010595 |
Wellendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 95 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 100 mm |
D | 105 mm |
B | 95 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungsarm |