CHF 53.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | PRM |
Typ | Straight Bushing |
Hersteller ID | PRM 10010550 |
Wellendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 50 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 100 mm |
D | 105 mm |
B | 50 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungsarm |