CHF 43.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.73inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PBMF 354535 M1G1 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |
Breite | 35 mm |
Flanschdurchmesser | 55 mm |
Flanschstärke | 5 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 35 mm |
D | 45 mm |
D1 | 55 mm |
B | 35 mm |
B1 | 5 mm |
Material Mantel | Phosphor tin bronze (CuSn10P) |
Material Lauffläche | Phosphor tin bronze (CuSn10P) |
Wartung | Wartungspflichtig |