SKF

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungspflichtig Phosphor tin bronze (CuSn10P) /Phosphor tin bronze (CuSn10P) PBMF 303820 M1G1

  • ERIKS:23768557
  • Hersteller:PBMF 303820 M1G1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Schmierung der Bronze-Gleitlagerbasiert auf Öl oder Fett. Der Schmierstoff verbessert nicht nur die Gleiteigenschaften, sondern reduziert auch den Verschleiß und schützt gegen Korrosion.

Eigenschaften und Vorteile der Bronze-Gleitlager:
  • unempfindlich in verschmutzten Umgebungen
  • hohe Beständigkeit gegenüber Stößen und Schwingungen bei niedrigen Drehzahlen
  • hohe Beständigkeit gegenüber korrosiven Medien
  • ausgestattet mit Nuten, um das Austretenvon Schmierstoff zu verhindern
Typische Anwendungsgebiete sind:
  • Baumaschinen aller Art
  • Förderanlagen
  • Papiermaschinen
  • Offshore-Einrichtungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.07inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PBMF 303820 M1G1
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
38 mm
Breite
20 mm
Flanschdurchmesser
44 mm
Flanschstärke
4 mm
Mit Bund
Ja
d
30 mm
D
38 mm
D1
44 mm
B
20 mm
B1
4 mm
Material Mantel
Phosphor tin bronze (CuSn10P)
Material Lauffläche
Phosphor tin bronze (CuSn10P)
Wartung
Wartungspflichtig