SKF

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 506050 A51

  • ERIKS:23769159
  • Hersteller:PSMF 506050 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Sinterbronze-Flanschbuchse ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen in verschiedenen industriellen Anwendungen ausgelegt. Sie verfügt über eine poröse Matrix, die mit Mineralöl imprägniert ist, um sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten zu ermöglichen. Die wartungsfreie Konstruktion erlaubt einen kontinuierlichen Betrieb ohne Nachschmierung. Das Flanschdesign verbessert die Lastaufnahme in eine Richtung und sorgt für zuverlässige Leistung.

Funktionen
  • Ölgetränkte Bronzematrix verringert die Reibung und erhöht die Gleitgeschwindigkeit bei dynamischen Vorgängen
  • Die Flanschausführung nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und sorgt so für eine verbesserte Systemstabilität.
  • Selbstschmierende Eigenschaften machen routinemäßige Wartung überflüssig und verringern Ausfallzeiten
  • Zuverlässige Leistung in oszillierenden und linearen Bewegungsanwendungen erhöht die betriebliche Flexibilität
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit rotierenden Wellen in leichten Industriemaschinen
  • Ideal für Linearbewegungssysteme, die dauerhaft geringe Reibung erfordern
  • Kompatibel mit oszillierenden Baugruppen in automatisierten Anlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.85inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSMF 506050 A51
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
60 mm
Breite
50 mm
Flanschdurchmesser
70 mm
Flanschstärke
5 mm
Mit Bund
Ja
d
50 mm
D
60 mm
D1
70 mm
B
50 mm
B1
5 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 41.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026