SKF

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 405040 A51

  • ERIKS:23769157
  • Hersteller:PSMF 405040 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Flanschbuchse aus Bronze ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Sie nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in einer Richtung auf. Die poröse Bronze-Matrix ist mit Mineralöl imprägniert und ermöglicht hohe Gleitgeschwindigkeiten. Der wartungsfreie Betrieb eignet sich für Anwendungen, die langfristige Zuverlässigkeit und reduzierte Ausfallzeiten erfordern.

Funktionen
  • Gesinterte Bronzezusammensetzung sorgt für eine effiziente Schmierung
  • Verschleiß reduzieren und die Lebensdauer verlängern
  • Die Flanschkonstruktion vereinfacht das Management axialer Lasten und verbessert die Installationsstabilität
  • Ölimprägnierung ermöglicht hohe Gleitgeschwindigkeiten für anspruchsvolle Rotationsanwendungen
  • Wartungsfreie Funktionalität minimiert Ausfallzeiten und unterstützt den kontinuierlichen Betrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Linearbewegungsbaugruppen in automatisierten Maschinen
  • Ideal für oszillierende Wellen in Verpackungsanlagen
  • Kompatibel mit rotierenden Mechanismen in industriellen Förderanlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.70inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSMF 405040 A51
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
40 mm
Flanschdurchmesser
60 mm
Flanschstärke
5 mm
Mit Bund
Ja
d
40 mm
D
50 mm
D1
60 mm
B
40 mm
B1
5 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 30.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026