CHF 19.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.91inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PSMF 405030 A51 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Breite | 30 mm |
Flanschdurchmesser | 60 mm |
Flanschstärke | 5 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 40 mm |
D | 50 mm |
D1 | 60 mm |
B | 30 mm |
B1 | 5 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 24.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026