CHF 14.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.32inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PSMF 354525 A51 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |
Breite | 25 mm |
Flanschdurchmesser | 55 mm |
Flanschstärke | 5 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 35 mm |
D | 45 mm |
D1 | 55 mm |
B | 25 mm |
B1 | 5 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 18.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026