SKF

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 304030 A51

  • ERIKS:23769155
  • Hersteller:PSMF 304030 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Bronzebuchse mit Flansch ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen in industriellen Anwendungen ausgelegt. Sie verfügt über eine poröse Bronze-Matrix, die mit Mineralöl imprägniert ist und hohe Gleitgeschwindigkeiten ermöglicht. Die Buchse nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in einer Richtung auf. Wartungsfreier Betrieb sorgt für lange Wartungsintervalle und Zuverlässigkeit im Dauerbetrieb.

Funktionen
  • Gesinterte Bronze-Matrix bietet hohe Tragfähigkeit für industrielle Maschinenanwendungen
  • Ölimprägnierung gewährleistet eine sehr hohe Gleitgeschwindigkeit und steigert die Betriebseffizienz
  • Das selbstschmierende Design macht regelmäßige Wartung überflüssig und reduziert Ausfallzeiten
  • Die Flanschkonstruktion ermöglicht eine sichere axiale Positionierung für präzise Ausrichtung
  • Niedriger Reibungskoeffizient minimiert den Verschleiß und verlängert die Lebensdauer von Komponenten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Maschinen, die präzise lineare oder rotierende Bewegungen erfordern
  • Ideal für Anlagen mit eingeschränktem Zugang zur kontinuierlichen Schmierung
  • Kompatibel mit Industrie-Baugruppen, die axiale Lastunterstützung benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.04inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSMF 304030 A51
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
30 mm
Flanschdurchmesser
50 mm
Flanschstärke
5 mm
Mit Bund
Ja
d
30 mm
d1
30 mm
d2
40 mm
D
40 mm
D1
50 mm
B
30 mm
B1
5 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 19.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026