CHF 12.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.11inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PSMF 304020 A51 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 20 mm |
Flanschdurchmesser | 50 mm |
Flanschstärke | 5 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 30 mm |
D | 40 mm |
D1 | 50 mm |
B | 20 mm |
B1 | 5 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 14.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026