SKF

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 303830 A51

  • ERIKS:12121223
  • Hersteller:PSMF 303830 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese SKF Sinterbronze-Flanschbuchse ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Sie nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in einer Richtung auf. Die poröse Bronzematrix ist mit Mineralöl imprägniert und ermöglicht sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten. Die Buchse ist selbstschmierend und benötigt keine Nachschmierung, was einen wartungsfreien Betrieb gewährleistet.

Funktionen
  • Die Konstruktion aus Sinterbronze bietet hohe Festigkeit und eine verlängerte Lebensdauer in anspruchsvollen Anwendungen
  • Ölgetränkte Matrix ermöglicht hohe Gleitgeschwindigkeiten und verringert das Risiko einer Überhitzung
  • Wartungsfreier Betrieb macht eine regelmäßige Schmierung überflüssig und senkt die Instandhaltungskosten
  • Die Flanschausführung ermöglicht eine präzise axiale Positionierung und eine vereinfachte Installation
  • Ein niedriger Reibungskoeffizient minimiert den Verschleiß und steigert die Betriebseffizienz
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit rotierenden Wellen in Industrieautomatisierungsanlagen
  • Ideal für lineare Bewegungen in Förderanlagen
  • Kompatibel mit oszillierenden Baugruppen in Verpackungsmaschinen
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.64inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSMF 303830 A51
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
38 mm
Breite
30 mm
Flanschdurchmesser
46 mm
Flanschstärke
4 mm
Mit Bund
Ja
d
30 mm
D
38 mm
D1
46 mm
B
30 mm
B1
4 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 15.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026