SKF

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 253525 A51

  • ERIKS:23769153
  • Hersteller:PSMF 253525 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Bundbuchse besteht aus Sinterbronze und verfügt über eine ölgetränkte poröse Matrix, die eine Selbstschmierung ermöglicht. Sie ist für rotierende und oszillierende Bewegungen ausgelegt und nimmt radiale und axiale Lasten in einer Richtung auf. Das Bauteil ermöglicht einen wartungsfreien Betrieb und unterstützt hohe Gleitgeschwindigkeiten. Geeignet für verschiedene industrielle Anwendungen, die zuverlässige Bewegungen und geringe Reibung erfordern.

Funktionen
  • Selbstschmierende Sinterbronze-Zusammensetzung minimiert Wartungsaufwand und Betriebsunterbrechungen
  • Poröse Matrix, die mit Mineralöl imprägniert ist, sorgt für eine gleichmäßige Schmierung und verlängerte Lebensdauer
  • Die Flanschausführung ermöglicht eine zuverlässige Aufnahme axialer Lasten und eine einfache Montage in Gehäusen
  • Unterstützt sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten, reduziert die Reibung und erhöht die Betriebseffizienz
  • Wartungsfreier Betrieb macht eine regelmäßige Nachschmierung überflüssig und senkt die Gesamtkosten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit rotierenden Wellen in automatisierten Produktionsmaschinen
  • Ideal für Linearbewegungsbaugruppen in Industrieanlagen
  • Kompatibel mit schwingenden Hebeln in Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.96inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSMF 253525 A51
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
25 mm
Flanschdurchmesser
45 mm
Flanschstärke
5 mm
Mit Bund
Ja
d
25 mm
d1
25 mm
d2
35 mm
D
35 mm
D1
45 mm
B
25 mm
B1
5 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 15.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026