CHF 10.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.37inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PSMF 253516 A51 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 16 mm |
Flanschdurchmesser | 45 mm |
Flanschstärke | 5 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 25 mm |
D | 35 mm |
D1 | 45 mm |
B | 16 mm |
B1 | 5 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsfrei |