SKF

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 253225 A51

  • ERIKS:23769150
  • Hersteller:PSMF 253225 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese SKF Flanschbuchse aus gesinterter Bronze ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Sie nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in eine Richtung auf. Die Buchse verfügt über eine poröse Bronzematrix, die mit Mineralöl imprägniert ist und hohe Gleitgeschwindigkeiten ermöglicht. Das selbstschmierende Design gewährleistet einen zuverlässigen, wartungsfreien Betrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Die Sinterbronze-Konstruktion bietet eine hohe Verschleißfestigkeit für eine verlängerte Lebensdauer
  • Ölimprägnierung ermöglicht hohe Gleitgeschwindigkeiten und reduziert Betriebsunterbrechungen
  • Die Flanschkonstruktion nimmt axiale und radiale Lasten auf und erhöht die Installationsflexibilität
  • Die selbstschmierende Eigenschaft macht externe Schmierung überflüssig und minimiert den Wartungsaufwand
  • Wartungsfreier Betrieb erhöht die Zuverlässigkeit in Anwendungen mit Dauerbetrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit rotierenden Wellen in Industrieautomatisierungsanlagen
  • Ideal für Linearbewegungssysteme, die eine hohe Gleitgeschwindigkeit erfordern
  • Kompatibel mit oszillierenden Mechanismen in Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.37inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSMF 253225 A51
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
25 mm
Flanschdurchmesser
39 mm
Flanschstärke
3.5 mm
Mit Bund
Ja
d
25 mm
D
32 mm
D1
39 mm
B
25 mm
B1
3.5 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 10.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026