CHF 9.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.02inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PSMF 253220 A51 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 20 mm |
Flanschdurchmesser | 39 mm |
Flanschstärke | 3.5 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 25 mm |
D | 32 mm |
D1 | 39 mm |
B | 20 mm |
B1 | 3.5 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 9.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026