CHF 8.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.78inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PSMF 202820 A51 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 20 mm |
Flanschdurchmesser | 35 mm |
Flanschstärke | 4 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 20 mm |
D | 28 mm |
D1 | 35 mm |
B | 20 mm |
B1 | 4 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 8.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026