SKF

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 202816 A51

  • ERIKS:23769147
  • Hersteller:PSMF 202816 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Bronzebuchse mit Flansch ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen in Industriemaschinen ausgelegt. Sie nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in einer Richtung auf. Das selbstschmierende Design ermöglicht hohe Gleitgeschwindigkeiten und einen wartungsfreien Betrieb. Eine poröse Bronze-Matrix, die mit Mineralöl imprägniert ist, sorgt für geringe Reibung und gleichbleibende Leistung.

Funktionen
  • Selbstschmierende Konstruktion verringert den Wartungsaufwand und minimiert Betriebsunterbrechungen
  • Poröse Bronze-Matrix mit Mineralölimprägnierung gewährleistet hohe Gleitgeschwindigkeit für anspruchsvolle Anwendungen
  • Die Flanschausführung nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und ermöglicht eine vielseitige Installation.
  • Ein niedriger Reibungskoeffizient verbessert die Energieeffizienz und verringert den Verschleiß bei Dauerbetrieb
  • Wartungsfreier Betrieb macht eine regelmäßige Nachschmierung in den meisten Umgebungen überflüssig
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit rotierenden Wellen in Förderanlagen
  • Ideal für Linearschienen in Präzisionsautomatisierungssystemen
  • Kompatibel mit oszillierenden Bewegungsmechanismen in Verpackungsmaschinen
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.27inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSMF 202816 A51
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
16 mm
Flanschdurchmesser
35 mm
Flanschstärke
4 mm
Mit Bund
Ja
d
20 mm
D
28 mm
D1
35 mm
B
16 mm
B1
4 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 7.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026