SKF

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 202630 A51

  • ERIKS:23769146
  • Hersteller:PSMF 202630 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Sinterbronze-Flanschbuchse ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Ihre poröse Bronzematrix ist mit Mineralöl imprägniert und ermöglicht eine Selbstschmierung sowie einen wartungsfreien Betrieb. Die Buchse nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in einer Richtung auf und eignet sich für sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten.

Funktionen
  • Sinterbronze mit Öl-Imprägnierung ermöglicht eine längere Lebensdauer und verringert Ausfallzeiten
  • Wartungsfreier Betrieb macht Nachschmierung überflüssig und senkt die Gesamtkosten
  • Die Flanschausführung unterstützt die axiale Lastaufnahme in eine Richtung
  • Stabilität gewährleisten
  • Hohe Gleitgeschwindigkeitsfähigkeit unterstützt anspruchsvolle rotierende Anwendungen ohne Überhitzung
  • Niedriger Reibungskoeffizient minimiert Energieverluste während des Dauerbetriebs
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit rotierenden Wellen in Industrieautomatisierungsanlagen
  • Ideal für oszillierende Gelenke in Verpackungsmaschinenbaugruppen
  • Kompatibel mit Linearschienen in Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.19inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSMF 202630 A51
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
30 mm
Flanschdurchmesser
32 mm
Flanschstärke
3 mm
Mit Bund
Ja
d
20 mm
D
26 mm
D1
32 mm
B
30 mm
B1
3 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 8.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026