CHF 7.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.48inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PSMF 202625 A51 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 25 mm |
Flanschdurchmesser | 32 mm |
Flanschstärke | 3 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 20 mm |
D | 26 mm |
D1 | 32 mm |
B | 25 mm |
B1 | 3 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 7.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026