SKF

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 202615 A51

  • ERIKS:23769143
  • Hersteller:PSMF 202615 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Sinterbronze-Flanschbuchse ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Sie verfügt über eine poröse Bronzematrix, die mit Mineralöl imprägniert ist und hohe Gleitgeschwindigkeiten ermöglicht. Die Buchse eignet sich zur Aufnahme von radialen und axialen Lasten in einer Richtung. Der wartungsfreie Betrieb erhöht die Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Selbstschmierende Konstruktion macht eine regelmäßige Nachschmierung überflüssig
  • Reduzierung von Ausfallzeiten
  • Poröse Bronze-Matrixstruktur sorgt für eine gleichmäßige Ölverteilung
  • Unterstützung hoher Gleitgeschwindigkeit
  • Wartungsfreier Betrieb minimiert den Serviceaufwand
  • Steigerung der Systemeffizienz
  • Geeignet für sowohl radiale als auch axiale Belastungen
  • Unterstützung vielfältiger Bewegungsanwendungen
  • Flansch-Ausführung sorgt für sicheren Sitz in Gehäusen
  • Verhinderung axialer Verschiebung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet bei Förderanlagen, die eine hohe Gleitgeschwindigkeit und minimalen Wartungsaufwand erfordern
  • Ideal für automatisierte Montagelinien mit rotierender oder oszillierender Bewegung
  • Kompatibel mit Verpackungsmaschinen, die eine zuverlässige lineare Bewegung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.99inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSMF 202615 A51
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
15 mm
Flanschdurchmesser
32 mm
Flanschstärke
3 mm
Mit Bund
Ja
d
20 mm
D
26 mm
D1
32 mm
B
15 mm
B1
3 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 6.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026