CHF 5.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.08inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PSMF 182418 A51 |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 18 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 3 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 18 mm |
D | 24 mm |
D1 | 30 mm |
B | 18 mm |
B1 | 3 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 6.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026