SKF

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 162216 A51

  • ERIKS:23769139
  • Hersteller:PSMF 162216 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Bundbuchse besteht aus Sinterbronze und ist für Anwendungen mit radialen und axialen Belastungen ausgelegt. Das selbstschmierende Design gewährleistet einen wartungsfreien Betrieb und ermöglicht hohe Gleitgeschwindigkeiten. Geeignet für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen ist die Buchse ölgetränkt, um die Reibung zu verringern und die Verschleißfestigkeit zu erhöhen.

Funktionen
  • Selbstschmierende Sinterbronze verringert den Wartungsaufwand und die Betriebskosten
  • Ölimprägnierung ermöglicht sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten für anspruchsvolle dynamische Anwendungen
  • Eignet sich sowohl für radiale als auch axiale Belastungen und ermöglicht eine vielseitige Installation
  • Ein niedriger Reibungskoeffizient minimiert Energieverluste und verbessert die Effizienz
  • Die Flanschkonstruktion ermöglicht eine sichere axiale Positionierung und eine einfache Montage
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit rotierenden Wellen in industriellen Automatisierungssystemen
  • Ideal für oszillierende Mechanismen in Fördertechnik
  • Kompatibel mit Linearbewegungsbaugruppen in Verpackungsmaschinen
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.71inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSMF 162216 A51
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
16 mm
Flanschdurchmesser
28 mm
Flanschstärke
3 mm
Mit Bund
Ja
d
16 mm
D
22 mm
D1
28 mm
B
16 mm
B1
3 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 5.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026