SKF

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 152115 A51

  • ERIKS:23229097
  • Hersteller:PSMF 152115 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese SKF Sinterbronze-Flanschbuchse ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen in anspruchsvollen Anwendungen ausgelegt. Sie trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten in einer Richtung und bietet eine robuste Leistung. Die selbstschmierende, poröse Bronzematrix ist mit Mineralöl imprägniert und ermöglicht sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten. Der wartungsfreie Betrieb gewährleistet Zuverlässigkeit und minimierte Ausfallzeiten in industriellen Umgebungen.

Funktionen
  • Die gesinterte Bronze-Matrix bietet eine langlebige Verschleißfestigkeit in hochbelasteten Umgebungen
  • Selbstschmierende Konstruktion minimiert den Wartungsaufwand für den Dauerbetrieb
  • Nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf, um flexible mechanische Konfigurationen zu unterstützen
  • Ölimprägnierung ermöglicht sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten für einen effizienten Bewegungsablauf
  • Die Flanschausführung vereinfacht die axiale Positionierung und Montage in Baugruppen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Drehwellen in Automatisierungsbaugruppen
  • Ideal für oszillierende Arme in Verpackungsmaschinen
  • Kompatibel mit Linearführungen, die wartungsfreie Buchsen benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.37inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSMF 152115 A51
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
21 mm
Breite
15 mm
Flanschdurchmesser
27 mm
Flanschstärke
3 mm
Mit Bund
Ja
d
15 mm
D
21 mm
D1
27 mm
B
15 mm
B1
3 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 5.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026