Eriks
SKF

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 142020 A51

  • ERIKS:23769136
  • Hersteller:PSMF 142020 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Flanschbuchse aus Bronze ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen in industriellen Anwendungen ausgelegt. Die poröse Bronzematrix ist mit Mineralöl imprägniert, um hohe Gleitgeschwindigkeiten und zuverlässige Leistung zu ermöglichen. Der wartungsfreie Betrieb sorgt für einen geringeren Wartungsaufwand und eine gleichbleibende Funktionalität. Geeignet zur Aufnahme von radialen und axialen Lasten in einer Richtung.

Funktionen
  • Die Sinterbronze-Konstruktion erhöht die Haltbarkeit für einen längeren Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
  • Ölimprägnierung ermöglicht hohe Gleitgeschwindigkeiten und verringert die Reibung während des Betriebs
  • Die Flanschausführung erleichtert die Aufnahme axialer Lasten und vereinfacht die Installation für Anwender
  • Wartungsfreier Betrieb verringert Ausfallzeiten und minimiert die Gesamtkosten für Betreiber
  • Selbstschmierende Eigenschaften gewährleisten einen kontinuierlichen Betrieb ohne zusätzliche Schmierung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Geräten, die eine zuverlässige lineare oder oszillierende Bewegung erfordern
  • Ideal für Installationen, die sowohl radiale als auch axiale Lasten abstützen müssen
  • Kompatibel mit Maschinen, die für wartungsfreie Gleitlager ausgelegt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.58inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSMF 142020 A51
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
20 mm
Flanschdurchmesser
26 mm
Flanschstärke
3 mm
Mit Bund
Ja
d
14 mm
D
20 mm
D1
26 mm
B
20 mm
B1
3 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 5.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026