SKF

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 121812 A51

  • ERIKS:23769133
  • Hersteller:PSMF 121812 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Bronzebuchse mit Flansch ist für rotierende, oszillierende und lineare Anwendungen konzipiert. Sie nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in einer Richtung auf. Die poröse Bronze-Matrix ist mit Mineralöl imprägniert und ermöglicht hohe Gleitgeschwindigkeiten sowie eine zuverlässige Selbstschmierung. Der wartungsfreie Betrieb gewährleistet eine langanhaltende Leistung in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Poröse Bronze-Matrix sorgt für eine gleichmäßige Schmierung und verringert den Verschleiß in kontinuierlich bewegten Baugruppen
  • Selbstschmierendes Material eliminiert routinemäßige Wartung und minimiert Ausfallzeiten für Bediener
  • Nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und erhöht so die betriebliche Flexibilität von Baugruppen
  • Hohe Gleitgeschwindigkeitsfähigkeit unterstützt eine effiziente Leistung in Hochgeschwindigkeitsanlagen
  • Die Flanschkonstruktion vereinfacht die axiale Positionierung und gewährleistet passgenauen Sitz und Stabilität
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit rotierenden Wellen für präzise Bewegungen in der Automatisierung verwendet
  • Ideal für Linearführungen, die minimalen Wartungsaufwand und eine lange Lebensdauer erfordern
  • Kompatibel mit oszillierenden Mechanismen in Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.34inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSMF 121812 A51
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
24 mm
Flanschstärke
3 mm
Mit Bund
Ja
d
12 mm
D
18 mm
D1
24 mm
B
12 mm
B1
3 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 3.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026