SKF

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 121810 A51

  • ERIKS:23769132
  • Hersteller:PSMF 121810 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Flanschbuchse aus Bronze ist für rotierende, oszillierende und lineare Anwendungen ausgelegt. Sie trägt radiale und axiale Lasten in eine Richtung. Die Buchse verfügt über eine poröse Bronzematrix, die mit Mineralöl imprägniert ist und hohe Gleitgeschwindigkeiten ermöglicht. Der wartungsfreie Betrieb wird durch die selbstschmierenden Eigenschaften gewährleistet.

Funktionen
  • Die Imprägnierung mit Mineralöl ermöglicht eine gleichmäßige Schmierung und verringert Ausfallzeiten durch manuelle Wartung.
  • Die gesinterte Bronze-Matrix ermöglicht hohe Gleitgeschwindigkeiten und verbessert die Betriebseffizienz in anspruchsvollen Anwendungen
  • Die Flanschausführung nimmt kombinierte radiale und axiale Belastungen auf und gewährleistet eine zuverlässige Maschinenleistung.
  • Wartungsfreier Betrieb macht routinemäßige Instandhaltungsarbeiten überflüssig und spart Arbeits- sowie Betriebskosten
  • Ein niedriger Reibungskoeffizient minimiert den Verschleiß und verlängert die Lebensdauer in Umgebungen mit kontinuierlicher Bewegung.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Maschinen, die wartungsfreie Buchsen benötigen
  • Ideal für rotierende Anlagen mit hohen Anforderungen an die Gleitgeschwindigkeit
  • Kompatibel mit Baugruppen, die eine kombinierte radiale und axiale Lastaufnahme benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.11inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSMF 121810 A51
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
10 mm
Flanschdurchmesser
24 mm
Flanschstärke
3 mm
Mit Bund
Ja
d
12 mm
D
18 mm
D1
24 mm
B
10 mm
B1
3 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 3.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026