SKF

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 101616 A51

  • ERIKS:23769131
  • Hersteller:PSMF 101616 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bei Lagerung oder Montage darf das Gleitlager niemals mit saugfähigen Materialien in Verbindung kommen, die das in den Poren gespeicherte Öl aufsaugen. Andernfalls kann es zur Ableitung des imprägnierten Öls kommen. SKF empfiehlt daher, bis kurz vor der Montage das Gleitlager in seiner Originalverpackung zu belassen. Eine zusätzliche Schmierung ist normalerweise nicht notwendig.

Zu den Eigenschaften und Vorteilen der SKF Sinterbronze-Gleitlager zählen:
sehr hohe zulässige Gleitgeschwindigkeiten
kein zusätzlicher Schmierstoffbedarf
wartungsfreier Betrieb
sehr gutes Reibungsverhalten

Typische Anwendungsgebiete sind:
elektrische Geräte
Haushaltsgeräte
Druckmaschinen
Werkzeugmaschinen
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.60inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PSMF
Typ
Flanged Bushing
Hersteller ID
PSMF 101616 A51
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
16 mm
Flanschdurchmesser
22 mm
Flanschstärke
3 mm
Mit Bund
Ja
d
10 mm
D
16 mm
D1
22 mm
B
16 mm
B1
3 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 4.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026