CHF 2.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.03inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PSMF 101610 A51 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 22 mm |
Flanschstärke | 3 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 10 mm |
D | 16 mm |
D1 | 22 mm |
B | 10 mm |
B1 | 3 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 3.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026