SKF

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 101608 A51

  • ERIKS:24004114
  • Hersteller:PSMF 101608 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Flanschbuchse aus Bronze ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Sie nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in einer Richtung auf. Die poröse Bronze-Matrix ist mit Mineralöl imprägniert, was eine Selbstschmierung und hohe Gleitgeschwindigkeiten gewährleistet. Durch den wartungsfreien Betrieb eignet sie sich für anspruchsvolle industrielle Umgebungen.

Funktionen
  • Selbstschmierende Konstruktion macht Wartung überflüssig und verringert Ausfallzeiten sowie Servicekosten
  • Hohe Gleitgeschwindigkeitsfähigkeit unterstützt schnelle Bewegungsanwendungen und verbessert die Betriebseffizienz
  • Die Flanschausführung nimmt axiale Lasten in eine Richtung auf und erhöht so die Anwendungsstabilität.
  • Sinterbronze-Konstruktion gewährleistet Langlebigkeit bei Dauerbetrieb und verlängert die Lebensdauer der Komponenten
  • Ölimprägnierung sorgt für eine gleichmäßige Schmierung und minimiert Reibung und Verschleiß während des Einsatzes
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit rotierenden Maschinen, die wartungsfreie Gleitlager benötigen
  • Ideal für Linearbewegungssysteme in Automatisierungsanlagen
  • Kompatibel mit oszillierenden Wellen in Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.91inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSMF 101608 A51
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
8 mm
Flanschdurchmesser
22 mm
Flanschstärke
3 mm
Mit Bund
Ja
d
10 mm
D
16 mm
D1
22 mm
B
8 mm
B1
3 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 2.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026