SKF

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 081212 A51

  • ERIKS:23769129
  • Hersteller:PSMF 081212 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Bronzebuchse mit Flansch ist dafür ausgelegt, radiale und axiale Belastungen bei rotierenden, oszillierenden und linearen Bewegungen aufzunehmen. Die Buchse verfügt über eine poröse Bronze-Matrix, die mit Mineralöl imprägniert ist und so einen selbstschmierenden und wartungsfreien Betrieb ermöglicht. Ihre Struktur unterstützt hohe Gleitgeschwindigkeiten und eignet sich daher für anspruchsvolle Bewegungsanwendungen. Das Flanschdesign erleichtert die Montage und sorgt für Stabilität in Baugruppen.

Funktionen
  • Poröse Bronze-Matrix, mit Öl imprägniert, gewährleistet eine kontinuierliche Schmierung während des Betriebs
  • Die Flanschausführung sorgt für einen sicheren Sitz und verhindert axiale Verschiebung in Baugruppen
  • Selbstschmierende Eigenschaften machen routinemäßige Wartung überflüssig und verringern Ausfallzeiten
  • Geeignet für hohe Gleitgeschwindigkeiten und damit einsetzbar in dynamischen Bewegungssystemen
  • Nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und erhöht so die Anwendungsvielfalt
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Linearführungen, die wartungsfreien Betrieb erfordern
  • Ideal für rotierende Wellen in kompakten mechanischen Baugruppen
  • Kompatibel mit oszillierenden Bewegungen in industriellen Automatisierungssystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.13inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSMF 081212 A51
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
16 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d
8 mm
d1
8 mm
D
12 mm
D1
16 mm
B
12 mm
B1
2 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 2.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026