CHF 2.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.63inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PSMF 081208 A51 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 8 mm |
Flanschdurchmesser | 16 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 8 mm |
D | 12 mm |
D1 | 16 mm |
B | 8 mm |
B1 | 2 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 1.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026